Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink dynamisches Lastman agement für max. 15 HMIBSCEA53D1EDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1EDS
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1EDS
Artikel-Nr.:
     6012C-97354245
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1EDS
EAN/GTIN:
     3606489943035

EVlink dynamisches Lastman agement für max. 15 HMIBSCEA53D1EDS

HMIBSCEA53D1EDS - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 15 Ladestationen in max. 2 Zonen. Betriebsart: statisch &
dynamisch, regelbare Zonen: 2, Zonenlevel: 2. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
2,5 A
Energieverbrauch:
16 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
30
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
157 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.307,40*
€ 2.443,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.308,73*
€ 2.444,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.313,32*
€ 2.454,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.320,50*
€ 2.467,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.412,77*
€ 2.561,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,58*
€ 2.936,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,01*
€ 2.917,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.381,40*
€ 2.833,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.344,03*
€ 2.789,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.320,50*
€ 2.761,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,18*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 176,05*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3455
ab € 182,00*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 553,87*
Zubehör
Schneider Electric
ABLM1A24025
ab € 64,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.