Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung SRT -ZA me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenabhängung SRT -ZA me
Kettenabhängung SRT -ZA me
Artikel-Nr.:
     6012C-97369249
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19200005100
EAN/GTIN:
     4020863420926

Kettenabhängung SRT -ZA me

Montage-Zubehör Zentralaufhänger zur Befestigung der SRT-Tragschiene an Kette, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SRT-System,. Zentralaufhänger zur Befestigung der SRT-Tragschiene an Kette, Befestigungsabstand bis 4,5 Meter, Zubehör für SRT-System,.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
67 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,17*
€ 13,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,42*
€ 15,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.