Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Durchgangsklemme m.Schraubanschluss 8WH1000-0CK07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97450301
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000CK07
EAN/GTIN:
     4001869403014
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

PE-Durchgangsklemme m.Schraubanschluss 8WH1000-0CK07

Klemme, Schraubanschluss, PE/PEN-Klemme, 16mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,01*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 5,19*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,4244*
€ 5,2144*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,23*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2144*
€ 6,20514
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4244*
€ 5,26504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 260,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81205XA05
ab € 13,01*
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,01*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 45,91*
Zubehör
Siemens
8WH81136AA05
ab € 81,39*
Zubehör
Siemens
8WH81105AA05
ab € 0,0254*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB05
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB15
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH90665BA06
ab € 4,34*
Zubehör
Siemens
8WH90001PA00
ab € 0,2548*
Zubehör
Siemens
8WH90200DC10
ab € 18,95*
Zubehör
Siemens
8WH90028FC10
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.