Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme m. Schraubanschluss 8WH1020-0AG01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97450338
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10200AG01
EAN/GTIN:
     4001869403168
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Doppelstockklemme m. Schraubanschluss 8WH1020-0AG01

Klemme, Schraubanschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 4mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,55*
€ 144,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,07*
€ 145,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,45*
€ 146,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 150,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,86*
€ 157,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,20*
€ 178,738
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,63*
€ 175,6797
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,12*
€ 169,1228
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,28*
€ 164,5532
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,71*
€ 144,8349
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,4342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706FA00
ab € 29,88*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,85*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 102,85*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,67*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 5,37*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 4,71*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0369*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH90001QA00
ab € 59,11*
Zubehör
Siemens
8WH91600AA00
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.