Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Durchgangsklemme m. Zugfederanschluss 8WH2000-0AG03
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-97451563
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH20000AG03
EAN/GTIN:
4001869368993
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Durchgangsklemme m. Zugfederanschluss 8WH2000-0AG03
Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 4mm², grün Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen grün
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,90*
€ 59,02*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,07*
€ 59,14*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,49*
€ 59,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 61,59*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,12*
€ 64,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,59*
€ 73,2921
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,44*
€ 71,9236
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,62*
€ 64,9978
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,949* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abteilungstrennplatte zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmengruppen
Siemens
8WH90700AA00
ab € 0,2548*
Zubehör
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 6,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 4 mm2
Siemens
8WH81403XA05
ab € 13,96*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 4er, 5er, 6er, 8er und 10er Teilung, flach, horizontal
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,11*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,66*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, horizontal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81403AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, H: 10,5 mm
Siemens
8WH81203AB05
ab € 4,69*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81203AB15
ab € 4,69*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81203AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 41-50, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81203AB45
ab € 4,69*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 51-60, horizontal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81403AB55
ab € 4,69*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 51-60, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81203AB55
ab € 4,69*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 61-70, horizontal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81403AB65
ab € 5,64*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 61-70, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0347*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 71-80, horizontal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81403AB75
ab € 5,63*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 81-90, horizontal, Klemmenbreite: 6,2 mm
Siemens
8WH81403AB85
ab € 5,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen