Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme m. Zugfederanschluss 8WH2004-0AE00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-97451590
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20040AE00
EAN/GTIN:
     4001869346595
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
reihenklemmen siemens

Durchgangsklemme m. Zugfederanschluss 8WH2004-0AE00

Klemme, Federzuganschluss, 4 Anschlussstellen, Durchgangsklemme, 1,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,28*
€ 57,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,18*
€ 57,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,62*
€ 58,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 59,36*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,595*
€ 59,815*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,09*
€ 65,5571
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,33*
€ 63,4627
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,40*
€ 62,356
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81201XA05
ab € 14,05*
Zubehör
Siemens
8WH81401XA05
ab € 13,98*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 147,15*
Zubehör
Siemens
8WH81101AA05
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB05
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB05
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB15
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB35
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB35
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB45
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB55
ab € 5,37*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB65
ab € 5,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.