Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Durchgangsklemme 50qmm IPO blau 8WH6000-0AS01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97451635
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60000AS01
EAN/GTIN:
     4001869533384
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Trennklemme
durchgangsklemmen siemens
durchgangsklemme

N-Durchgangsklemme 50qmm IPO blau 8WH6000-0AS01

Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 150mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50..150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50..150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50..150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50..150 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 29,10*
€ 38,32*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 29,02*
€ 38,36*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 28,67*
€ 38,56*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 30,38*
€ 39,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,66*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 119,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91200DA00
ab € 27,54*
Zubehör
Siemens
8WH90685CA06
ab € 2,27*
Zubehör
Siemens
8WH90203AF00
ab € 14,89*
Zubehör
Siemens
8WH90203AG00
ab € 113,98*
Zubehör
Siemens
8WH90302AB12
ab € 13,73*
Zubehör
Siemens
8WH90100NB00
ab € 1,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.