Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme m.Schnellanschluss 8WH3020-0AE00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-97451680
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH30200AE00
EAN/GTIN:
     4001869345239
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Doppelstockklemme m.Schnellanschluss 8WH3020-0AE00

Klemme, Schnellanschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 1,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,97*
€ 128,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,43*
€ 129,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 134,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,70*
€ 135,18*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,07*
€ 137,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,15*
€ 159,6385
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,35*
€ 157,4965
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,39*
€ 151,5941
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,27*
€ 147,8813
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,47*
€ 130,2693
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,1894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 15,21*
Zubehör
Siemens
8WH81402XA05
ab € 13,91*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0255*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,0346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.