Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97451789 Herst.-Nr.: 8WH81213AB35 EAN/GTIN: 4001869350387 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild flach 8WH8121-3AB35 Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, 31-40, Klemmenbreite 6,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 4 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 6,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | pro Paket | € 4,45* | ab € 4,34* | € 6,50* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 5,34* | € 7,89* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,54* | € 8,17* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 5,891* | € 8,651* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Paket | € 3,90* | ab € 6,10* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,061* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|