Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97451851 Herst.-Nr.: 8WH82021AA05 EAN/GTIN: 4001869368795 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild front 8WH8202-1AA05 Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, Klemmenbreite 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 4,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,95* | € 59,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,448* | € 62,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,488* | € 64,584* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,04* | € 65,544* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,78* | € 71,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.200 Stück (ab € 0,0417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|