Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSADV240-1030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSADV240-1030
Artikel-Nr.:
     6012C-97452616
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534531
EAN/GTIN:
     0782856961574
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSADV240-1030

IBS Advanced, runder, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSADV240-1030, 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 1.030 mm (1,26? x 0,59? x 40,55?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
ja
Außendurchmesser ca.:
36 mm
Leitungs-Breite ca.:
32 mm
Leitungs-Höhe ca.:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,18*
€ 473,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,99*
€ 473,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 407,25*
€ 477,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,94*
€ 499,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,51*
€ 568,2369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,05*
€ 561,7395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,89*
€ 531,7991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,98*
€ 517,6262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,25*
€ 484,6275
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 203,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.