Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV185-430


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSBADV185-430
Artikel-Nr.:
     6012C-97452642
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534436
EAN/GTIN:
     0782856961079
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSBADV185-430

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV185-430, 500 A, 185 mm², 32 mm x 7,1 mm x 430 mm (1,26? x 0,28? x 16,93?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
32 mm
Leitungs-Höhe ca.:
7,1 mm
Länge:
430 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,75*
€ 218,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,59*
€ 218,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,09*
€ 224,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,72*
€ 231,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,94*
€ 267,6786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,71*
€ 265,0249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,30*
€ 247,877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,48*
€ 237,3812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,09*
€ 216,6871
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 91,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.