Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV70-430


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSBADV70-430
Artikel-Nr.:
     6012C-97452779
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534416
EAN/GTIN:
     0782856960812
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
masseband erico

Stromband isoliert IBSBADV70-430

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV70-430, 300 A, 70 mm², 20 mm x 4,3 mm x 430 mm (0,79? x 0,17? x 16,93?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
20 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4,3 mm
Länge:
430 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,79*
€ 351,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,97*
€ 351,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 299,92*
€ 354,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 317,45*
€ 377,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,63*
€ 422,0097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,23*
€ 417,9637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,74*
€ 394,7706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,60*
€ 381,514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,92*
€ 356,9048
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.