Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigungsklammer ST-BKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigungsklammer ST-BKD
Deckenbefestigungsklammer ST-BKD
Artikel-Nr.:
     6012C-97554604
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206863
EAN/GTIN:
     4029299435610
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Stromschienen Deckenabhängung
stromschienen deckenabhängung

Deckenbefestigungsklammer ST-BKD

Bef.-klammer Deckenmontage, 20kg, verzinkt, für Schraube M5
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,55*
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,28*
€ 5,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,57*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.