Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel NGREEN6x80/50 S (45)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97556171
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524848
EAN/GTIN:
     4048962199727
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel NGREEN6x80/50 S (45)

Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
50 mm
Länge:
80 mm
Mit Rand:
ja
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1350
€ 6,40*
ab € 6,51*
€ 9,26*
€ 5,90*
ab € 6,7329*
€ 10,02735*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,1163*
€ 10,04625*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 7,2297*
€ 10,1799*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,4004*
€ 14,42025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42025*
€ 17,1601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,2002*
€ 16,89824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,4001*
€ 15,94612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,9204*
€ 15,37528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,4704*
€ 14,83978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,4004*
€ 12,37648
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,23112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.