Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Koppelrelais 2W, 8A 38.52.0.024.0060
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-97557521
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
385200240060
EAN/GTIN:
8012823310404
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais
Koppelrelais 2W, 8A 38.52.0.024.0060
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Relaismodul
,
finder industrierelais 24v dc
,
industrierelais finder
,
industrierelais 24v
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 15,74*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,354*
€ 16,194*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,944*
€ 16,784*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 16,97*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,02*
€ 17,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,784*
€ 19,97296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,264*
€ 19,35416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,944*
€ 17,78336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 167,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Isolationsplatte zur Spannungs- und Gruppentrennung
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, max. 10 A, für Fassungen 93.02/93.52
Finder
09308
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen