Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigemodul 6-24VAC/DC 99.01.0.024.59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012C-97558359
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901002459
EAN/GTIN:
     8012823104423
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul
Relaissockel

Anzeigemodul 6-24VAC/DC 99.01.0.024.59

Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 6-24 V DC/AC Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
6..24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
6..24 V
Betriebsspannung bei DC:
6..24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: relaissockel finder, relaissockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,50*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,50*
10
€ 5,00*
ab € 2,646*
€ 3,626*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,725*
€ 3,725*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,725*
€ 4,43275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,725*
€ 3,24275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.