Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Flächenkamera 1.3MP monochrom STC-MBE132POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97561625
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     STC-MBE132POE
EAN/GTIN:
     4549734594844
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Vision Flächenkamera 1.3MP monochrom STC-MBE132POE

GigE Vision Flächenkamera, 1,3 MP, monochrom, CMOS EV76C560, 1/1,8"
, 5,3 µm, 61 fps, Global Shutter, C-Mount, in Gehäuse, POE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
29 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 481,08*
€ 557,15*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,07*
€ 557,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 488,28*
€ 562,64*
Frei Haus
ab € 504,32*
€ 599,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,37*
€ 652,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
FJ-VSG 10M
ab € 391,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.