Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 270x4,6mm LK2A PA66 BK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 270x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-97650086
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-60110
EAN/GTIN:
     5022660018343
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 270x4,6mm LK2A PA66 BK 100

Große Material- und Größenauswahl. Innenverzahnung für sicheren Halt auf dem Bündel. Hohe Schlaufenhaltekraft verbunden mit niedrigen Einschlaufkräften. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit einem Werkzeug. Zum Bündeln und Sichern von Kabeln, Rohren und Schläuchen. Die LK-Serie ähnelt der T-Serie, bietet aber Zwischengrößen, um individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
270 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
73..5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16045*
€ 0,22045*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1647*
€ 0,2247*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1753*
€ 0,2353*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1858*
€ 0,2558*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1859*
€ 0,2559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 864,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 241,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.