Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 148x3,6mm T30R PP NA 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polypropylen (PP) Weiß
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polypropylen (PP) Weiß
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polypropylen (PP) Weiß
Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-97650148
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03017
EAN/GTIN:
     4031026413686
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 148x3,6mm T30R PP NA 100

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
148 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
32..8 mm
Min. Haltekraft:
89 N
Betriebstemperatur:
-40..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
600
€ 7,90*
ab € 19,478*
€ 23,208*
18 Tage
unbekannt
600
€ 5,90*
ab € 20,10*
€ 23,85*
23 Tage
nicht lagernd
600
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 24,31*
1
€ 5,00*
ab € 19,51*
€ 26,62*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,95*
€ 30,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.