Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSV-M-12X1,5/1 52002827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 2
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 2
Artikel-Nr.:
     6012C-97650201
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002827
EAN/GTIN:
     4044774852843
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-SSV-M-12X1,5/1 52002827

Schlauchverschraubung SILVYN® SSV-M 12X1.5/1
Schlauchverschraubung
M 12
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54, IP 68

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 31,922*
€ 35,342*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 32,1296*
€ 35,6996*
1
€ 5,90*
ab € 25,62*
€ 40,74*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 38,1957*
€ 42,1957*
50
€ 5,95*
ab € 38,81045*
€ 43,03045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 35,6996*
€ 42,48252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,1296*
€ 38,23422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.784,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.