Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-90°- M50X1,5/2-BK 55501245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN KLICK 90° M
Lapp SILVYN KLICK 90° M
Artikel-Nr.:
     6012C-97650364
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501245
EAN/GTIN:
     4044773266276
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-KLICK-90°- M50X1,5/2-BK 55501245

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° M50X1.5/2 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Gesamthöhe:
94 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 28,75*
5
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 28,87*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 29,88*
5
€ 5,95*
ab € 25,68808*
€ 32,01808*
1
€ 6,90*
ab € 22,36*
€ 34,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.