Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-90°- M25X1,5/2-BK 55501185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M25, PA, IP68/IP69, schwarz, (L) 57 mm, 55501185
90° Schlauchverschraubung, M25, PA, IP68/IP69, schwarz, (L) 57 mm, 55501185
Artikel-Nr.:
     6012C-97650365
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501185
EAN/GTIN:
     4044773266597
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-90°- M25X1,5/2-BK 55501185

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° M25X1.5/2 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 28
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Gesamthöhe:
57 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,00*
25
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,03*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 8,2912*
€ 10,1012*
25
€ 5,95*
ab € 9,35582*
€ 11,35582*
1
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,1012*
€ 12,02043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2912*
€ 9,86653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 252,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.