Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LCCH-2-20/16,9X21,5 BK-25M 61804795


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61804795 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804795 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804795 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012C-97651192
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804795
EAN/GTIN:
     4044773199857
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-LCCH-2-20/16,9X21,5 BK-25M 61804795

Öffentliche Einrichtungen, Maschinenbau, Im Freien, Überall wo Flüssigkeiten auftreten, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0, Schützt vor Flüssigkeiten, Erhöht trittfest, Außen- und Erdverlegbar, Erhöht mechanisch belastbar, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Kunststoffummantelung, Halogenfrei, Raucharm, Niedrige Toxizität,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21,5 mm
Innendurchmesser:
16,9 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..90 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,67*
€ 152,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,87*
€ 153,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,79*
€ 159,08*
€ 5,95*
ab € 139,9785*
€ 169,3585*
Frei Haus
ab € 180,98*
€ 216,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,08*
€ 189,3052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,23*
€ 187,1037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,44*
€ 177,8336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,35*
€ 171,7765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,79*
€ 155,6401
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,2316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.