Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-P-45-/- 38X45-25M-GY 64400080


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97651200
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400080
EAN/GTIN:
     4044773280722
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-AS-P-45-/- 38X45-25M-GY 64400080

Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht SILVYN® AS-P 45 / 38X45 25M GY
Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht
Innendurchmesser: 38mm
Aussendurchmesser: 45mm
Nenngröße: 45
Stahl

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht trittfest
Erhöht mechanisch belastbar
Flexibel
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,35*
€ 440,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 383,17775*
€ 441,11775*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 387,96*
€ 444,93*
€ 53,00*
ab € 497,145*
€ 567,505*
Frei Haus
ab € 586,51*
€ 665,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,93*
€ 529,4667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,71*
€ 526,8249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,58*
€ 508,8202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,37*
€ 495,4803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,96*
€ 461,6724
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,5184* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.