Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HFX-2""- 51,6X59,9-BK-15M 64400252


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, PUR/Stahl, schwarz,
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.9 mm, BR 300 mm, PUR/Stahl, schwarz,
Artikel-Nr.:
     6012C-97651228
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400252
EAN/GTIN:
     4044776541097
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-HFX-2""- 51,6X59,9-BK-15M 64400252

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® HFX 2'' 51.6X59.9 BK 15M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 51.6mm
Aussendurchmesser: 59.9mm
Nenngröße: 2
Stahl
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Papierindustrie
Im Freien
Maschinenbau
Bahnanwendungen
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: Schlagfest
Robust
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
Flüssigkeitsdicht
Abriebschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
2 mm
Außendurchmesser:
59,9 mm
Innendurchmesser:
51,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-45..105 °C
Biegeradius, statisch:
210 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.498,59015*
€ 1.628,7201*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.504,05255*
€ 1.629,6726*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.521,8301*
€ 1.644,5901*
€ 53,00*
ab € 1.670,90895*
€ 1.796,06895*
Frei Haus
ab € 1.964,01*
€ 2.109,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.644,5901*
€ 1.957,06222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.633,7601*
€ 1.944,17452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.579,41015*
€ 1.879,49808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.546,50015*
€ 1.840,33518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.521,8301*
€ 1.810,97782
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 101,45534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.