Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-M-16X1,5-/ 13-BK 65500405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellrohrverschraubung PA Ø12mm M16x1,5 IP66 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Gew
Wellrohrverschraubung PA Ø12mm M16x1,5 IP66 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Gew
Artikel-Nr.:
     6012C-97651246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500405
EAN/GTIN:
     4044774761473
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-M-16X1,5-/ 13-BK 65500405

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK M 16X1.5 /13 BK
Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 13
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,041*
€ 1,491*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0372*
€ 1,503*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1107*
€ 1,5807*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,69*
10
€ 5,95*
ab € 1,22543*
€ 1,73543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55506525
ab € 3,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500425
ab € 0,9854*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500415
ab € 0,8475*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500435
ab € 0,9395*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500445
ab € 1,0318*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500455
ab € 1,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
65500465
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.