Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-COS-16- BK-(M5) 61806695


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61806695 Schlauchverschraubung
Lapp 61806695 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012C-97651256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806695
EAN/GTIN:
     4044776746485
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SPLIT-COS-16- BK-(M5) 61806695

Halterung SILVYN® SPLIT COS 16 BK (M5)
Halterung
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Anwendungsgebiete: Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
SILVYN® SPLIT
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,735*
€ 2,125*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,73511*
€ 2,12511*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,8044*
€ 2,2044*
100
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,49*
100
€ 5,95*
ab € 2,23738*
€ 2,69738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2044*
€ 2,62324
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8044*
€ 2,14724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 220,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806617
ab € 262,71*
Zubehör
Lapp Kabel
61806641
ab € 366,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.