Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN LGES M63X1,5 MS 55503498


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 63 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 63 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 63 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     6012C-97651526
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503498
EAN/GTIN:
     4044777305537
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN LGES M63X1,5 MS 55503498

Schlauchverschraubung SILVYN® LGES M63X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 63
Nenngröße: 63
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40

Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für drehbare Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,709
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 125,90*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 107,295*
€ 127,125*
1
Frei Haus
ab € 106,14*
€ 127,55*
1
€ 5,95*
ab € 156,48961*
€ 184,78961*
1
€ 6,90*
ab € 129,08*
€ 189,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 127,125*
€ 151,27875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,905*
€ 142,68695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,415*
€ 142,10385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,295*
€ 127,68105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 254,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.