Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HIPROJACKET AMG-M16X1,5-MS 55503516


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Artikel-Nr.:
     6012C-97651534
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503516
EAN/GTIN:
     4044777311903
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-HIPROJACKET AMG-M16X1,5-MS 55503516

Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG M16X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Material Dichtung:
sonstige
Gesamtlänge:
35 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 15,46*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,615*
€ 16,075*
10
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 16,58*
10
€ 5,95*
ab € 20,22076*
€ 23,52076*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,075*
€ 19,12925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,885*
€ 18,90315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,315*
€ 18,22485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,875*
€ 17,70125
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,615*
€ 16,20185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.