| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-97651571 Herst.-Nr.: 55503210 EAN/GTIN: 4044773259889 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SILVYN-LGES-M-12X1,5- AISI-316 55503210 Schlauchverschraubung SILVYN® LGES-M 12X1.5 AISI 316 Schlauchverschraubung M 12 Nenngröße: 10 Halogenfrei UV-beständig IP 40 Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE Mechanisch anspruchsvolle Umgebung In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: Platzsparend Hohe Auszugkraft Für drehbare Anwendungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenndurchmesser: | 10 mm | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M12 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,315 | Einteilig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |