Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FG-2"- 51,6X59,9-WH-15M 55503285


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-FG-2"- 51,6X59,9-WH-15M 55503285
Artikel-Nr.:
     6012C-97651599
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503285
EAN/GTIN:
     4044776109488

SILVYN-FG-2"- 51,6X59,9-WH-15M 55503285

Maschinenbau, Anlagenbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Pharmaindustrie, Lebensmittelverpackungsmaschinen, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Leicht zu reinigen durch glatte, weiße Oberfläche, Erhöht trittfest, FDA geprüfter Aussenmantel, Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Spezialkunststoffummantelung, FDA zugelassen, Zertifiziert nach FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm), Flexibel, Druckfest, Schlagfest, Zugfest,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
59,9 mm
Innendurchmesser:
51,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..60 °C
Biegeradius, statisch:
210 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,134*
  
Preis gilt ab 15 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.