Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-50X1,5-AS- ATEX-BRUSH 55506045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, IP68, metall, (L) 81 mm, 55506045
Gerade Schlauchverschraubung, M50, IP68, metall, (L) 81 mm, 55506045
Artikel-Nr.:
     6012C-97651607
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506045
EAN/GTIN:
     4044776568513
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-M-50X1,5-AS- ATEX-BRUSH 55506045

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 50X1.5 AS ATEX BRUSH
Schlauchverschraubung
M 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 45
Halogenfrei
UV-beständig
Einsatz im Ex-Bereich
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: "
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "
"
t"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Anlagenbau
Überall wo Kabel und Leitungen im EX-Bereich zusätzlich mechanisch geschützt werden müssen
Nutzen: Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Höchste Kabelabdichtung
Vereinfachte Montage
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 172,22*
€ 6,90*
ab € 124,89*
€ 172,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 177,83*
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 183,77*
€ 5,95*
ab € 209,27854*
€ 238,14854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.