Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-SC-M-16X1,5-EDU 55506121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M16, 14 mm, Messing, vernickelt, IP40/IP65, metall
Gerade Schlauchverschraubung, M16, 14 mm, Messing, vernickelt, IP40/IP65, metall
Artikel-Nr.:
     6012C-97651633
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506121
EAN/GTIN:
     4044773455892
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-SC-M-16X1,5-EDU 55506121

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-SC-M 16X1.5 EDU
Schlauchverschraubung
M 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 14
Halogenfrei
UV-beständig
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Innenanwendungen / im Freien
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,276
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 21,86*
5
€ 5,46*
ab € 19,326*
€ 24,386*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 20,122*
€ 25,242*
1
€ 6,90*
ab € 23,12*
€ 29,63*
5
€ 5,95*
ab € 31,02182*
€ 37,94182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,242*
€ 30,03798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,052*
€ 28,62188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,402*
€ 27,84838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,122*
€ 23,94518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.