Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-20X1,5-EDU ATEX 55506036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-MSK-M-20X1,5-EDU ATEX 55506036
Artikel-Nr.:
     6012C-97651698
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506036
EAN/GTIN:
     4044776568421
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-M-20X1,5-EDU ATEX 55506036

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 20X1.5 EDU ATEX
Schlauchverschraubung
M 20
Passend für Schutzschlauchgröße: 17
Halogenfrei
UV-beständig
Einsatz im Ex-Bereich

Anwendungsgebiete: "
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "
"
t"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Anlagenbau
Überall wo Kabel und Leitungen im EX-Bereich zusätzlich mechanisch geschützt werden müssen
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,335
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 27,97*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 23,322*
€ 29,082*
1
€ 6,90*
ab € 19,91*
€ 29,17*
5
€ 5,95*
ab € 33,37958*
€ 40,17958*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,082*
€ 34,60758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,552*
€ 32,78688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,672*
€ 31,73968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,322*
€ 27,75318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 145,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.