Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-PG-36-GY 55506790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG36, 42 mm, PA, IP66, grau, (L) 87 mm, 55506790
90° Schlauchverschraubung, PG36, 42 mm, PA, IP66, grau, (L) 87 mm, 55506790
Artikel-Nr.:
     6012C-97651714
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506790
EAN/GTIN:
     4044774851884
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-PG-36-GY 55506790

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° PG 36 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 36
Nenngröße: 42
Passend für Schutzschlauchgröße: 42
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1,654 mm
Gesamthöhe:
87 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 13,09*
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 13,10*
€ 5,95*
ab € 9,9931*
€ 14,2731*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,36*
€ 14,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,0499*
€ 18,6299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.