Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-90°-M16X1,5-/ 13-BK 55507300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAX 90° M
Lapp SILVYN FPAX 90° M
Artikel-Nr.:
     6012C-97651741
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507300
EAN/GTIN:
     4044776740902
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-90°-M16X1,5-/ 13-BK 55507300

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX 90° M16X1.5 / 13 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 13
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Gesamtlänge:
35 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,951*
€ 6,501*
10
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,51*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,67*
10
€ 5,95*
ab € 5,63484*
€ 7,35484*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,521*
€ 8,441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.