Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-PG-9/1-BK 55506595


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAG PG
Lapp SILVYN FPAG PG
Artikel-Nr.:
     6012C-97651797
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506595
EAN/GTIN:
     4044773745375
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-PG-9/1-BK 55506595

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG PG 9/1 BK
Schlauchverschraubung
PG 9
Nenngröße: 10
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,394 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,181*
€ 1,681*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2186*
€ 1,7286*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,86*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,337*
€ 1,897*
10
€ 5,95*
ab € 1,34368*
€ 1,90368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,897*
€ 2,25743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,857*
€ 2,20983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,337*
€ 1,59103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.