Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HIPROJACKET-NW 16-15M 61713007


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-HIPROJACKET-NW 16-15M 61713007
SILVYN-HIPROJACKET-NW 16-15M 61713007
Artikel-Nr.:
     6012C-97651831
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713007
EAN/GTIN:
     4044773767384
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-HIPROJACKET-NW 16-15M 61713007

Einfacher Schutzschlauch SILVYN® HIPROJACKET NW 16 15M
Einfacher Schutzschlauch
Innendurchmesser: 16mm
Aussendurchmesser: 22mm
Nenngröße: 16
Silikon
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
Maschinenbau
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind
Stahlindustrie
Nutzen: Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67
Hitzebeständig
Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%
Flexibel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 278,38005*
€ 364,14*
Frei Haus
ab € 447,28005*
€ 507,73005*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,937*
€ 509,5869*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 453,75015*
€ 512,76015*
€ 5,95*
ab € 581,9334*
€ 653,8134*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,76015*
€ 610,18458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,7402*
€ 606,59084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,2002*
€ 584,52824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,86015*
€ 569,84358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 453,75015*
€ 539,96268
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 30,25001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.