Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTPG-M-20X1,5/1-MS 55510230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97651887
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510230
EAN/GTIN:
     4044773745498
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LTPG-M-20X1,5/1-MS 55510230

Schlauchverschraubung SILVYN® LTPG-M 20X1.5/1 NPB
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,472
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 7,83*
10
€ 5,00*
ab € 6,261*
€ 8,001*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,471*
€ 8,251*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,65618*
€ 8,47618*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,6116*
€ 8,6107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,251*
€ 9,81869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,001*
€ 9,52119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,541*
€ 8,97379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,471*
€ 7,70049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.