Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN ELÖ GLATT 10,0X14,2 GN 30M 61751611


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14.2 mm, BR 50 mm, PVC, grün, 6175
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14.2 mm, BR 50 mm, PVC, grün, 6175
Artikel-Nr.:
     6012C-97651912
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751611
EAN/GTIN:
     4044777307517
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN ELÖ GLATT 10,0X14,2 GN 30M 61751611

Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Automatenbau, Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen, Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Ölbeständig, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14,2 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 192,1404*
€ 230,0202*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 192,8271*
€ 230,6172*
1
€ 5,95*
ab € 194,3691*
€ 233,409*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 197,4501*
€ 237,12*
1
Frei Haus
ab € 271,6701*
€ 320,0502*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,12*
€ 282,1728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,9102*
€ 279,54314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,96*
€ 265,3224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,4102*
€ 256,33814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,4501*
€ 234,96562
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,58167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.