Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELT-50,0X57,2 BU-30M 61751780


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-ELT-50,0X57,2 BU-30M 61751780
Artikel-Nr.:
     6012C-97651949
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751780
EAN/GTIN:
     4044773364835

SILVYN-ELT-50,0X57,2 BU-30M 61751780

Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Automatenbau, Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss, Erhöht temperaturbeständig, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, ECOLAB® Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung, Erhöht temperaturbeständig, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
57,2 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..90 °C
Biegeradius, statisch:
120 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,02634*
  
Preis gilt ab 30 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.