Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HCX-3/8""- 12,6X17,8-BK-30M 61744228


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97651986
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61744228
EAN/GTIN:
     4044773192360
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-HCX-3/8""- 12,6X17,8-BK-30M 61744228

Maschinenbau, Papierindustrie, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Bahnanwendungen, Im Freien, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Robust, Erhöht trittfest, Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Hitzestabilisierter Kunststoffummantelung, UV-Beständig,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17,8 mm
Innendurchmesser:
12,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-55..145 °C
Biegeradius, statisch:
85 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,9501*
€ 314,6901*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 276,8655*
€ 315,2454*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 277,6404*
€ 317,7504*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,0981*
€ 367,788*
€ 53,00*
ab € 358,9527*
€ 406,3029*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,7504*
€ 378,12298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,1103*
€ 376,17126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,1103*
€ 365,46126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,0104*
€ 354,63238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,6404*
€ 330,39208
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 9,25468* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.