Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAC-34-GY 55507030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchkupplung, 34 mm, PA, IP66, grau, (L) 87 mm, 55507030
Gerade Schlauchkupplung, 34 mm, PA, IP66, grau, (L) 87 mm, 55507030
Artikel-Nr.:
     6012C-97652507
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507030
EAN/GTIN:
     4044774851778
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

SILVYN-FPAC-34-GY 55507030

I-Verbinder SILVYN® FPAC 34 GY
I-Verbinder
Nenngröße: 34
Für Schlauchaussendurchmesser: 34mm
Lichte Weite: 26.5mm
Polyamid
Halogenfrei
IP 66
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Schlauchkupplung zur Verlängerung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Beliebiges Verlängern von parallel gewellten Schläuchen
Schnelle Montage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,181*
€ 10,521*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,516*
€ 10,956*
1
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 11,71*
10
€ 5,95*
ab € 10,18234*
€ 12,85234*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,5188*
€ 13,2288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,956*
€ 13,03764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,396*
€ 12,37124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,516*
€ 10,13404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.