Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAS-PA6-67-/ 56,3X67,2-BK-10M 61754305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-FPAS-PA6-67-/ 56,3X67,2-BK-10M 61754305
Artikel-Nr.:
     6012C-97652524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754305
EAN/GTIN:
     4044773637748
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch

SILVYN-FPAS-PA6-67-/ 56,3X67,2-BK-10M 61754305

Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
Parallel-gewellter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 56.3mm
Aussendurchmesser: 67.2mm
Nenngröße: 67
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Bewegliche Anwendungen
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Im Innen- und Außenbereich
Nutzen: Erhöht trittfest
Formstabil
Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
Schlagfest
Flexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
67 mm
Außendurchmesser:
67 mm
Innendurchmesser:
56,3 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
130 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 14,922* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,32*
€ 214,5808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,78*
€ 211,5582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,65*
€ 207,8335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,60*
€ 205,394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,22*
€ 177,5718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.