Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN EE-K 17 GY Schlauchverschraubg 52023360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52023360 Kabelschiene Grau Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
Lapp 52023360 Kabelschiene Grau Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012C-97652552
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023360
EAN/GTIN:
     4044773356496
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Endtülle
kunststoff endtülle
abdeckung für scherenlager

SILVYN EE-K 17 GY Schlauchverschraubg 52023360

Endtülle SILVYN® EE-K 17 GY
Endtülle
Nenngröße: 17
Polypropylen
grau
Anwendungsgebiete: Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Temperatur:
-10..110 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel endtülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,226*
€ 1,596*
50
€ 5,46*
ab € 1,2282*
€ 1,5982*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2694*
€ 1,6394*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,2908*
€ 1,6708*
50
€ 5,95*
ab € 1,40985*
€ 1,80985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6708*
€ 1,98825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6208*
€ 1,92875
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2908*
€ 1,53605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.