Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAC-20-BK 55507006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 55507006 Schlauchverschraubung
Lapp SKINTOP 55507006 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012C-97652598
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507006
EAN/GTIN:
     4044777305179
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung

SILVYN-FPAC-20-BK 55507006

I-Verbinder SILVYN® FPAC 20 BK
I-Verbinder
Nenngröße: 20
Für Schlauchaussendurchmesser: 20mm
Lichte Weite: 14.5mm
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Schlauchkupplung zur Verlängerung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Beliebiges Verlängern von parallel gewellten Schläuchen
Schnelle Montage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 7,33*
5
€ 5,00*
ab € 5,292*
€ 7,422*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,452*
€ 7,642*
1
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 9,16*
5
€ 5,95*
ab € 6,86014*
€ 9,44014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,642*
€ 9,09398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,172*
€ 8,53468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,842*
€ 8,14198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,522*
€ 7,76118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,452*
€ 6,48788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.