Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-63-/-51,6X59,7- BK-10M 61805480


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 280 mm, PVC, schwarz
Schutzschlauch, Innen-Ø 51.6 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 280 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-97652606
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805480
EAN/GTIN:
     4044773742671
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-LTP-63-/-51,6X59,7- BK-10M 61805480

SILVYN LTP 63 / 51,6x59,7
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
59,7 mm
Innendurchmesser:
51,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..105 °C
Biegeradius, statisch:
280 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 553,77*
€ 630,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,306*
€ 631,186*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 561,63*
€ 636,53*
€ 6,90*
ab € 503,41*
€ 662,51*
€ 5,95*
ab € 612,1507*
€ 692,7907*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 636,53*
€ 757,4707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 626,90*
€ 746,011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 604,23*
€ 719,0337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 588,59*
€ 700,4221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 561,63*
€ 668,3397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 56,163* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.