Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-E-63 61802308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverschluss, 63 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 35 mm, 61802308
Endverschluss, 63 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 35 mm, 61802308
Artikel-Nr.:
     6012C-97652615
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802308
EAN/GTIN:
     4044776178705
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-E-63 61802308

Einschraubhülse SILVYN® LTP-E 63
Einschraubhülse
Nenngröße: 63
Passend für Schutzschlauchgröße: 2
Messing

Anwendungsgebiete: Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
Abdeckung der Schlauchenden
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,11*
€ 50,77*
€ 5,46*
ab € 54,77*
€ 70,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 72,18*
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 81,72*
€ 5,95*
ab € 88,00634*
€ 107,90634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.