Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-90°-PG-16-BK 55502488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG16, PA, IP65/IP67, schwarz, (L) 52 mm, 55502488
90° Schlauchverschraubung, PG16, PA, IP65/IP67, schwarz, (L) 52 mm, 55502488
Artikel-Nr.:
     6012C-97652623
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502488
EAN/GTIN:
     4044774852454
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-90°-PG-16-BK 55502488

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® MPC 90° PG 16 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 20
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,541*
€ 8,291*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,547*
€ 8,297*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,53*
10
€ 5,95*
ab € 6,89468*
€ 8,69468*
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.